Mersen - Fusible ultra rapide A100P 1000VAC 750VDC 1600A Boulonné Couteau Indicateur TA - A100P1600-4TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
tension assignée CA - 1000 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001946036
Réf. Sonepar
00155194603
Réf. Fournisseur
A100P1600-4TA
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
tension assignée CA:
1000 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
percuteur
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A100P Amp-Trap® Form 101 ont une tension nominale de 1000 V, ce qui étend la gamme de protection des systèmes d'alimentation ininterruptible, des entraînements AC et DC, des démarreurs à tension réduite et des applications semblables nécessitant un I²t inférieur et une excellente fiabilité. Avec des intensités nominales de 15 à 1000 A, il est possible de couvrir une large gamme d'applications haute tension.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


