Mersen - Fusible ultra rapide A100P 1000VAC 750VDC 400A Boulonné Couteau Indicat. visuel - A100P400-4TI

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide A100P 1000VAC 750VDC 400A Boulonné Couteau Indicat. visuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001948474

Réf. Sonepar

00155194847

Réf. Fournisseur

A100P400-4TI

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 400A Boulonné Couteau Indicateur visuel

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A100P Amp-Trap® Form 101 ont une tension nominale de 1000 V, ce qui étend la gamme de protection des systèmes d'alimentation ininterruptible, des entraînements AC et DC, des démarreurs à tension réduite et des applications semblables nécessitant un I²t inférieur et une excellente fiabilité. Avec des intensités nominales de 15 à 1000 A, il est possible de couvrir une large gamme d'applications haute tension.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen