Non retournable

Mersen - Fusible ultra rapide A15QS 150VAC 150VDC 1000A Plot taraudé à boulonner - A15QS1000-128

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée CA - 150 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001287689

Réf. Sonepar

00155128768

Réf. Fournisseur

A15QS1000-128

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

tension assignée CA:

150 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 1000A Plot taraudé à boulonner

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen