Mersen - Fusible ultra rapide A15QS 150VAC 150VDC 100A Couteau Indicateur visuel - A15QS100-4TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001287672
Réf. Sonepar
00155128767
Réf. Fournisseur
A15QS100-4TI
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
150 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A15QS Amp-Trap® Form 101 ont été conçus pour la protection spéciale des diodes et autres dispositifs à semi-conducteurs 150 V AC/DC. La conception compacte de la gamme de produits A15QS est idéale pour les applications à faible espace disponible.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


