Mersen - Fusible ultra rapide A15QS 150VAC 150VDC 6000A Plot taraudé à boulonner - A15QS6000-128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 6000 A
tension assignée CA - 150 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 52 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001288198
Réf. Sonepar
00155128819
Réf. Fournisseur
A15QS6000-128
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
6000 A
tension assignée CA:
150 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
52 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


