Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide A30QS 300VAC 300VDC 250A Couteau Indicateur visuel - A30QS250-4TI

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide A30QS 300VAC 300VDC 250A Couteau Indicateur visuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 300 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • puissance de coupure - 52 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001283735

Réf. Sonepar

00155128373

Réf. Fournisseur

A30QS250-4TI

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

300 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

puissance de coupure:

52 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A30QS 300VAC 300VDC 250A Couteau Indicateur visuel

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen