Mersen - Fusible ultra rapide A30QS 300VAC 300VDC 4500A Plot taraudé à boulonner - A30QS4500-128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 4500 A
tension assignée CA - 300 V
tension de fonctionnement CC - 300 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001281021
Réf. Sonepar
00155226946
Réf. Fournisseur
A30QS4500-128
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
4500 A
tension assignée CA:
300 V
tension de fonctionnement CC:
300 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra-rapides Amp-Trap® A30QS sont destinés à la protection des semi-conducteurs de puissance comme les diodes, thyristor et autres dispositifs à semi-conducteurs de puissance. A30QS est recommandé pour les nouvelles applications apportant des solutions à vos besoins de protection critiques pour les semi-conducteurs de 300V et moins.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


