Mersen - Fusible ultra rapide A70P 700VAC 650VDC 225A Boulonné Couteau Indicateur TA - A70P225-4TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 225 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
puissance de coupure - 65 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001294748
Réf. Sonepar
00155294748
Réf. Fournisseur
A70P225-4TA
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
225 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
650 V
puissance de coupure:
65 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


