Non retournable

Mersen - Fusible ultra rapide A70P 700VAC 650VDC 300A Boulonné Couteau Indicateur TA - A70P300-4TA

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 650 V

  • puissance de coupure - 65 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001140878

Réf. Sonepar

00155140878

Réf. Fournisseur

A70P300-4TA

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

650 V

puissance de coupure:

65 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 300A Boulonné Couteau Indicateur TA

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen