Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 1000A Boulonné Couteau - A100P1000-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
tension assignée CA - 1000 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001949747
Réf. Sonepar
00155217371
Réf. Fournisseur
A100P1000-4
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
tension assignée CA:
1000 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 1000A Boulonné Couteau
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A100P Amp-Trap® Form 101 ont une tension nominale de 1000 V, ce qui étend la gamme de protection des systèmes d'alimentation ininterruptible, des entraînements AC et DC, des démarreurs à tension réduite et des applications semblables nécessitant un I²t inférieur et une excellente fiabilité. Avec des intensités nominales de 15 à 1000 A, il est possible de couvrir une large gamme d'applications haute tension.
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A100P Amp-Trap® Form 101 ont une tension nominale de 1000 V, ce qui étend la gamme de protection des systèmes d'alimentation ininterruptible, des entraînements AC et DC, des démarreurs à tension réduite et des applications semblables nécessitant un I²t inférieur et une excellente fiabilité. Avec des intensités nominales de 15 à 1000 A, il est possible de couvrir une large gamme d'applications haute tension.


