Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A100P 1000VAC 750VDC 20A Capsule - A100P20-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 1000 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001949518
Réf. Sonepar
00155212265
Réf. Fournisseur
A100P20-1
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
1000 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


