Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 550A Couteau Indicateur IL - A15QS550-4IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • tension assignée CA - 150 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001306120

Réf. Sonepar

00155130612

Réf. Fournisseur

A15QS550-4IL

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

tension assignée CA:

150 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A15QS 150VAC 150VDC 550A Couteau Indicateur IL

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen