Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 25A Capsule - A50P25-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 500 V
tension assignée CA - 500 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001948146
Réf. Sonepar
00155194814
Réf. Fournisseur
A50P25-1
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
500 V
tension assignée CA:
500 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


