Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 80A Couteau - A50P80-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 450 V

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001946043

Réf. Sonepar

00155194604

Réf. Fournisseur

A50P80-4

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

500 V

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

450 V

puissance de coupure:

35 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50P 500VAC 450VDC 80A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A50P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les variateurs à courant continu, les alimentations ininterruptibles et les applications identiques nécessitant une meilleure protection (I²t inférieur) et une fiabilité supérieure. A50P est généralement utilisé pour le remplacement.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen