Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 325A Couteau - A50QS325-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 325 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 63 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001947903

Réf. Sonepar

00155002391

Réf. Fournisseur

A50QS325-4

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

325 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

500 V

puissance de coupure:

63 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 325A Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen