Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 40A Couteau - A50QS40-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001947934

Réf. Sonepar

00155331541

Réf. Fournisseur

A50QS40-4

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

500 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 40A Couteau

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen