Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 50A Couteau - A50QS50-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001947941
Réf. Sonepar
00155330394
Réf. Fournisseur
A50QS50-4
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


