Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 600A Couteau Indicateur IL - A50QS600-4IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 63 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001302344

Réf. Sonepar

00155002350

Réf. Fournisseur

A50QS600-4IL

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

600 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

500 V

puissance de coupure:

63 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 600A Couteau Indicateur IL

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen