Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 60A Couteau Indicateur IL - A50QS60-4IL

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001328634

Réf. Sonepar

00155132863

Réf. Fournisseur

A50QS60-4IL

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

tension assignée CA:

500 V

tension de fonctionnement CC:

500 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 60A Couteau Indicateur IL

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen