Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 700A Couteau - A50QS700-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 63 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001142308
Réf. Sonepar
00155223181
Réf. Fournisseur
A50QS700-4
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
700 A
tension assignée CA:
500 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
63 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


