Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 100A Boulonné Couteau Indicateur TA - A60X100-4TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 100 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001940133
Réf. Sonepar
00155940133
Réf. Fournisseur
A60X100-4TA
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
600 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


