Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1500A Plot taraudé à boulonner - A60X1500-128

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1500A Plot taraudé à boulonner

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1500 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • puissance de coupure - 50 kA

  • type de courant - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001944537

Réf. Sonepar

00155194453

Réf. Fournisseur

A60X1500-128

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1500 A

tension assignée CA:

600 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 1500A Plot taraudé à boulonner

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen