Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70P 700VAC 650VDC 400A Boulonné Couteau - A70P400-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 650 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC/DC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001947347
Réf. Sonepar
00155330406
Réf. Fournisseur
A70P400-4
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
650 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70P Amp-Trap® Form 101 ont été développés pour les systems à courant alernatif et à courant continu de pilotage de moteurs, les systèmes d'alimentation ininterruptibles, les démarreurs à tension réduite et les applications comparables exigeant l²t inférieur et fiabilité supérieure. Le modèle A70P est un fusible très utilisé, disponible dans une large gamme de valeurs nominales. Généralement utilisé pour le remplacement.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


