Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 100A Boulonné Couteau - A70Q100-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 650 V

  • puissance de coupure - 64 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001140946

Réf. Sonepar

00155055289

Réf. Fournisseur

A70Q100-4

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

650 V

puissance de coupure:

64 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 100A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un I²t extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen