Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 500A Boulonné Couteau 4K - A70QS500-4K

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 700 V

  • puissance de coupure - 40 kA

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001141325

Réf. Sonepar

00155114132

Réf. Fournisseur

A70QS500-4K

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

700 V

puissance de coupure:

40 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 500A Boulonné Couteau 4K

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides A70QS Amp-Trap® ont été développés pour répondre à la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs 700 V pour les nouveaux équipements. Les fusibles A70QS ont un I²t inférieur pour une meilleure protection, une durée de vie supérieure lorsqu'ils sont soumis à des charges cycliques et ont une puissance dissipée inférieure. L'A70QS est le choix privilégié pour protéger les équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les alimentations ininterruptibles, etc.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen