Mersen - Fusible ultra rapide D D0 Taille DII gR 500VAC 440VDC IEC 4A - K213058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 500 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500003495
Réf. Sonepar
00155213058
Réf. Fournisseur
K213058
Marque
Mersen
taille (DIN):
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
500 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations. Ce système D comprend les tailles DII, DIII, DIV, DV.Ces gammes 'gR' D à action ultra-rapide sont destinées à la protection de semi-conducteurs, dans les applications où les fusibles sont accessibles aux personnes dépourvues de formation et peuvent être remplacés par ces personnes.Ils sont utilisés pour la protection de composants comme les diodes, les thyristors ou les pilotages de moteurs AC/DC. Le 'R' correspond au mot anglais 'rectifier' (redresseur). Les fusibles D sont disponibles dans une gamme d'intensité nominale comprise entre 2 A et 200 A.

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


