Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 40A Percuteur Couteaux DIN 80 - G076412

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 40A Percuteur Couteaux DIN 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 120 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340017250

Réf. Sonepar

00155076412

Réf. Fournisseur

G076412

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

00

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

120 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

18.5 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille NH 00 aR 1000VAC CEI 40A Avec Percuteur Couteaux DIN 80

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 1000 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles aR à action ultra-rapide ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux semi-conducteurs : diodes, thyristors et dispositifs IGBT. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen