Mersen - Fusible ultra rapide NH 000 aR 690VAC CEI 700VAC UL 16A Double ind. Cout. pleins - P320035

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399015248

Réf. Sonepar

00155320035

Réf. Fournisseur

P320035

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.8 W

pouvoir de coupure AC:

80 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® NH Taille 000 aR 690VAC CEI 700VAC UL 16A Avec Double indicateur Couteaux pleins

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen