Mersen - Fusible ultra rapide NH 000 gS 690VAC CEI 700VAC UL 50A Double indicateur - F322051

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide NH 000 gS 690VAC CEI 700VAC UL 50A Double indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340359831

Réf. Sonepar

00155322051

Réf. Fournisseur

F322051

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

10 W

pouvoir de coupure AC:

160 kA

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® NH Taille 000 gS 690VAC CEI 700VAC UL 50A Avec Double indicateur

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen