Mersen - Fusible ultra rapide NH 1aR 690VAC CEI 700VAC UL 100A Double ind. Cout. pleins - W320363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340358452
Réf. Sonepar
00155320363
Réf. Fournisseur
W320363
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
45.8 W
pouvoir de coupure AC:
170 kA
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


