Non retournable

Mersen - HA 24 T 1,25 A - S090797

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - HA 24 T 1,25 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340095166

Réf. Sonepar

00155000490

Réf. Fournisseur

S090797

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1.25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

pays de fabrication:

TUNISIE

HA 24 T 1,25 A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)