Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Handle direct Switch 125A - HD125

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Handle direct Switch 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558845

Réf. Sonepar

00155055884

Réf. Fournisseur

HD125

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

Handle direct Switch 125A

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)