Mersen - IEC Switch 200A 3p 0+3 pos. - M200E03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
pays de fabrication - FINLANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340557480
Réf. Sonepar
00155055748
Réf. Fournisseur
M200E03
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
pays de fabrication:
FINLANDE
IEC Switch 200A 3p 0+3 pos.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


