Mersen - IEC Switch 315A 3p R side op. - M315E30S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
pays de fabrication - FINLANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340557534
Réf. Sonepar
00155055753
Réf. Fournisseur
M315E30S
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
pays de fabrication:
FINLANDE
IEC Switch 315A 3p R side op.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


