Mersen - IEC Switch 400A 3p 0+3 pos. - M400E03

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - IEC Switch 400A 3p 0+3 pos.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557541

Réf. Sonepar

00155055754

Réf. Fournisseur

M400E03

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

IEC Switch 400A 3p 0+3 pos.