Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.00 160A 1 pôle Raccord bas / panneau - E1022998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 1
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4027597021122
Réf. Sonepar
00155001542
Réf. Fournisseur
E1022998
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
1
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu):
160 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA



