Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.00 160A 1 pôle Raccord bas / panneau M8 - F229292

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 1

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4027597021115

Réf. Sonepar

00155000068

Réf. Fournisseur

F229292

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

1

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

160 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 00 160A 1 pôle/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M8

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen