Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.000 125A 3 p. sys. bus bar raccord. bas - C1070422

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH000

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567015889

Réf. Sonepar

00155701588

Réf. Fournisseur

C1070422

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH000

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

courant permanent nominal (Iu):

125 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 000 125A 3 pôles/coupure Système bus bar Connexion raccord. bas

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 000.RST9 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 125 A.Les produits sont conçus comme unités tripolaires pour une installation directe sur les systèmes de busbars 60 mm.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH de tailles différentes dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 000 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2.Le système est un système modulaire qui permet l'installation et la combinaison de composants séparés. MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen