Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.3 1260A 1x3 pôles M12 x3 - V1023127

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 6

  • taille de l'insert fusible - NH3

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 1260 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567000861

Réf. Sonepar

00155002154

Réf. Fournisseur

V1023127

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

6

taille de l'insert fusible:

NH3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

1260 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

18 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 3 1260A 1x3 pôles/coupure Vis M12 x3

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux doubles MULTIVERT® sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Modèles disponibles : MULTIVERT® 800 A (2 x 400 A) et MULTIVERT® 1260 A (2x 630 A). Ils sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen