Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.4a 1250A 1x3 p. Raccord bas/panneau M16 - W1023082

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH4a

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4027597028756

Réf. Sonepar

00155002188

Réf. Fournisseur

W1023082

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH4a

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 4a 1250A 1x3 pôles/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M16

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 4a.ST8 - 1250 A comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 1250 A.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions unipolaires et tripolaires. Les modèles MULTIBLOC® taille 4a sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 4a, 1250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen