Mersen - Interrupteur sectionneur - DC - 200A - 1000V - 2P - MD200E11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
pays de fabrication - FINLANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340557725
Réf. Sonepar
00155055772
Réf. Fournisseur
MD200E11
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
pays de fabrication:
FINLANDE
Interrupteur sectionneur DC - Calibre : 200 A - Tension : 1000V - 2P
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


