Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 50A 2 pôles - D1012762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 440 V
taille (DIN) - D02
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340496536
Réf. Sonepar
00155000656
Réf. Fournisseur
D1012762
Marque
Mersen
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
440 V
taille (DIN):
D02
pays de fabrication:
HONGRIE
Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 50A 2 pôles avec fusibles et pièces de calibre fixes , largeur 53.20mm
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


