Non retournable

Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 50A 3 pôles - P1012611

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • taille (DIN) - D02

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340495966

Réf. Sonepar

00155001017

Réf. Fournisseur

P1012611

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

440 V

taille (DIN):

D02

pays de fabrication:

HONGRIE

Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 50A 3 pôles avec fusibles et pièces de calibre fixes , largeur 79.80mm

Les Atouts de la gamme:

D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen