Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 63A 3 pôles - B1012622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 440 V
taille (DIN) - D02
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340496024
Réf. Sonepar
00155000583
Réf. Fournisseur
B1012622
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
440 V
taille (DIN):
D02
pays de fabrication:
HONGRIE
Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 63A 3 pôles , largeur 79.80mm
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


