Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 MULTIFIX® Taille D02 400VAC 63A 3 pôles - M1006399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - autre
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
distance entre le centre des rails 40 mm - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567002247
Réf. Sonepar
00155000941
Réf. Fournisseur
M1006399
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
autre
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu):
63 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
MULTIFIX® 60 est un système de distribution d'énergie composé de différents composants modulaires combinables. La distribution d'énergie est assurée par des busbars en cuivre dans un système de busbars 60 mm jusqu'à 630 A, 400 V AC, 500 V AC, 690 V AC, 45-62 Hz. Résistance aux courts-circuits testée selon VDE 0660 partie 500 et IEC 60439-1.MULTIFIX® 60 convient pour les applications tripolaires, quadripolaires et quinquapolaires.Les composants du système MULTIFIX® 60 se montent directement sans perçage. Cette méthode offre une grande flexibilité pour l'extension et la modification des installations existantes -> temps d'installation réduit.Le fusible-interrupteur-sectionneur vertical D02 63A, 400VAC, tripolaire s'installe directement sur le busbar 60 mm par encliquetage et verrouillage automatique. Conçu pour les busbars de 12 à 30 mm de largeur et de 5 à 10 mm d'épaisseur. La largeur de l'interrupteur est de 27 mm seulement, ce qui permet une installation compacte et compatible avec le système. La technique 'Plug' selon EN 50110-1 permet une installation sans bouchon à vis.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


