Non retournable

Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 MULTIFIX® Taille D02 400VAC 63A 3 pôles Micro - R1026620

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 MULTIFIX® Taille D02 400VAC 63A 3 pôles Micro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - autre

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • distance entre le centre des rails 40 mm - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567002261

Réf. Sonepar

00155002057

Réf. Fournisseur

R1026620

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

autre

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

courant permanent nominal (Iu):

63 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interrupteur-sectionneur DIN D0 MULTIFIX® Taille D02 400VAC 63A 3 pôles/coupure avec microrupteur , largeur 27mm

Les Atouts de la gamme:

MULTIFIX® 60 est un système de distribution d'énergie composé de différents composants modulaires combinables. La distribution d'énergie est assurée par des busbars en cuivre dans un système de busbars 60 mm jusqu'à 630 A, 400 V AC, 500 V AC, 690 V AC, 45-62 Hz. Résistance aux courts-circuits testée selon VDE 0660 partie 500 et IEC 60439-1.MULTIFIX® 60 convient pour les applications tripolaires, quadripolaires et quinquapolaires.Les composants du système MULTIFIX® 60 se montent directement sans perçage. Cette méthode offre une grande flexibilité pour l'extension et la modification des installations existantes -> temps d'installation réduit.Le fusible-interrupteur-sectionneur vertical D02 63A, 400VAC, tripolaire s'installe directement sur le busbar 60 mm par encliquetage et verrouillage automatique. Conçu pour les busbars de 12 à 30 mm de largeur et de 5 à 10 mm d'épaisseur. La largeur de l'interrupteur est de 27 mm seulement, ce qui permet une installation compacte et compatible avec le système. La technique 'Plug' selon EN 50110-1 permet une installation sans bouchon à vis.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen