Non retournable

Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 630A - 690V - 3P - M630D03

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 630A - 690V - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • pays de fabrication - FINLANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558289

Réf. Sonepar

00155055828

Réf. Fournisseur

M630D03

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

690 V

pays de fabrication:

FINLANDE

Interrupteur sectionneur IEC - 630 A - 690 V - 3P

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)