Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 00 160A 1x3 p. bb 100mm Bride de serrage prêt pr SF - C1023134

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 00 160A 1x3 p. bb 100mm Bride de serrage prêt pr SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - borne en cadre

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567002827

Réf. Sonepar

00155001454

Réf. Fournisseur

C1023134

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

courant permanent nominal (Iu):

160 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Oui

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

120 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 00 160A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 100mm Bride de serrage Bride de serrage prêt pr SF

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les interrupteurs modèles MULTIVERT® 160 A à commutation tripolaire sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 100 mm et 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 160 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.