Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 00 160A 1x3 p. bus bar 60mm raccord. bas prêt pr SF - A1023155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567006429
Réf. Sonepar
00155001375
Réf. Fournisseur
A1023155
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu):
160 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Oui
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les interrupteurs modèles MULTIVERT® 160 A 60 mm tripolaire sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 60 mm.Les modèles MULTIVERT® 160 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


