Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 00 160A 4p. Raccord bas/panneau 3+N Bride de serrage - N1023006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 4
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567006436
Réf. Sonepar
00155001926
Réf. Fournisseur
N1023006
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
4
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu):
160 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


